画像準備中

内蔵用スピーカ SPS

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格入力(W)30 仕様フェライト製マグネット 注文コード68092066 品番SPS-30S
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格入力・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。

仕様フェライト製マグネット 質量(kg)2.4以下 寸法【結合部】1種 適合規格JIS C 5504-1992 耐電圧AC100Vにて1分間異常なきこと 対応機種NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ 絶縁抵抗(Ω)DC100Vにて1M以上 音圧レベル(dB)104以上 (1W入力、1mでの4点(1・1.5・2・3kHz)の音圧レベルの平均値) 極性端子部表示 口径(mm)130±3×120±3 定格入力(W)30 インピーダンス(Ω)16±15% 再生周波数(kHz)300〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする