印刷プレビュー

LEDマルチライト

EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165
 
EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165   EB-GD-020P LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 68103165
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
68103165
品番
EB-GD-020P
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
高性能LEDを搭載。とても明るく、省エネ性能にも優れています。
アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。
前面はポリカーボネート製で従来品に必須のガードが不要。
防雨耐塵IP65で環境を選ばず設置できます。
バイスを外しパイプに取付可。バイスで固定。フックで吊る。
材質
アルミニウム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
24
本体質量(kg)
1
入力電圧(V)
AC90〜AC240
平均演色評価数(Ra)
70-75
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(本体)160×90
色温度(K)
6500
寸法(長さL×幅W)(mm)
(バイス)170×70
防水仕様
IP65(防雨)
LED寿命(時間)
約40000(使用環境25℃)
明るさ(Lm)
2400
光色
昼光色
各種認証
PSE,CE,FCC,ROHS
用途
工事現場、看板照明、店頭の照明、キャンプ、駐車場や庭、防犯。
電球の種類
LED
注意
※本体は防雨仕様となっておりますが、屋外に常設する場合、雨に濡れる可能性がある場合はプラグの接続部が防雨仕様になっている延長コードが必要となります。

LEDマルチライト

この動画は、5人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
68103165
EB-GD-020P
89312237
SW-GD-020ED
LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) LEDマルチライト
SUNWAY(サンウェイ) 1台
¥7,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 防犯灯

とにかく明るいです。反射板により広範囲に光が届きます。

これは注文コード68103165についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-26]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 外灯用

輝度は予想通り明るく満足。

取付も引っ掛け・固定含め配慮されている。又3ピン→2ピンへの変換プラグ同梱で有り難い。

これは注文コード68103165についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。