印刷プレビュー

LEDカラー液晶モニター

LCM-97 LEDカラー液晶モニター 竹中エンジニアリング 68105022
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
68105022
品番
LCM-97
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)を採用。
表示画素数は1024(H)×768(V) ピクセル(XGA)。
映像入力は4系統(アナログ、AHD、VGA、HDMI)。映像出力は1系統(AHD)
音声入力は2系統(RCAピン:アナログ用、Φ3.5mm ミニジャック:VGA用)。
アスペクト比は、4:3と16:9の2種類選択が可能。
キーロック機能付き。
モニター裏面はVESA規格の75mmピッチのため、オプションの壁面取付金具(LCW-01)が取付可能。
据置用スタンド、リモコン付属。
用途
監視、防犯、状況把握用途
付属品
取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)
質量(g)
本体:約690、据え置きスタンド:約610
消費電力(W)
17
表示サイズ(mm)
196×147
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×190×30
機能
高画質化技術(三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション)、キーロック機能、OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
電源(AC V)
100(50/60Hz)(専用ACアダプター使用時)
コントラスト比
600:1
液晶パネル
9.7型TFT液晶
輝度
400cd/m2
使用可能温度範囲
0℃〜40℃(結露なきこと)
表示色
26.2万色
解像度
水平解像度:600本(中心部)
視野角
左:89°右:89°上:89°下:89°
応答速度
30ms
設置方法
据え置き (付属スタンド装着時)、取付金具 (別売) による設置 (75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー
1.5W×2ステレオ
画素数
1024×768ピクセル(XGA)
バックライト
LED寿命:約10000時間
音声入力
AV:1.1V(rms)22kΩ 1系統(RCAピン)、VGA:1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmミニジャック )
アスペクト比
4:3
映像出力
AHD:1系統(BNCコネクタ)
映像入力
AV:VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統(BNCコネクタ)、AHD:AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、VGA:VGA入力1系統(D-Sub 15Pin)対応解像度:1024×768、HDMI:HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
68105022
LCM-97
65902716
LCM-97
9.7型LEDカラー液晶モニター LCM-97 竹中エンジニアリング 9.7型LEDカラー液晶モニター LCM-97
竹中エンジニアリング 1台
¥79,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。