![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02833071/ | 2026/10/22 13:30:53 |
![]() | ダイイチ 【オーダー】 標準・普及型ネット(DAFネット) 目合45mm 糸径1.85mm |
|
|
| 特長: | 50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 |
|---|---|
| 用途: | 野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 |
| 注意: | ※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | 周囲ロープ:あり/なし選択可 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | グリーン・ブラウン |
| タイプ: | 標準・普及(強力糸) |
| 規格: | 440T/36本 |
| 幅(cm): | 50~2000(1cm単位) |
| 長さ(cm): | 50~2000(1cm単位) |
| 網目: | 無結節 |
| 糸径(Φmm): | 1.85 |
| 目合い: | 45mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,430/税込¥1,573 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,250/税込¥3,575 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,030/税込¥4,433 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

