|
|
| https://www.monotaro.com/g/02833078/ | 2026/05/11 09:06:44 |
|
ダイイチ
【オーダー】 ゴルフネット 目合23mm 糸径1.8mm |
|
|
| 特長: | 50cm×50cm〜20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 |
|---|---|
| 用途: | ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 |
| 仕様: | 周囲ロープ:あり/なし選択可 |
| 注意: |
※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | グリーン |
| タイプ: | ゴルフネット |
| 規格: | 1100T/13本 |
| 幅(cm): | 50〜2000(1cm単位) |
| 長さ(cm): | 50〜2000(1cm単位) |
| 網目: | ラッセル |
| 糸径(Φmm): | 1.8 |
| 目合い: | 23mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,430 / 税込 ¥1,573 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,250 / 税込 ¥3,575 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,030 / 税込 ¥4,433 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |