![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02833079/ | 2026/08/10 13:52:37 |
![]() | ダイイチ 【オーダー】 ゴルフネット(防炎ネット) 目合23mm 糸径2.2mm |
|
|
| 特長: | 50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 |
|---|---|
| 用途: | ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 |
| 注意: | ※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | 周囲ロープ:あり/なし選択可 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | グリーン |
| タイプ: | ゴルフネット(防炎) |
| 規格: | 2200T/8本 |
| 幅(cm): | 50~2000(1cm単位) |
| 長さ(cm): | 50~2000(1cm単位) |
| 網目: | ラッセル |
| 糸径(Φmm): | 2.2 |
| 目合い: | 23mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,430/税込¥1,573 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,250/税込¥3,575 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,030/税込¥4,433 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |