![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02833080/ | 2026/09/28 21:35:01 |
![]() | ダイイチ 【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mm |
|
|
| 特長: | 50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 |
|---|---|
| 用途: | ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。 |
| 注意: | ※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | 周囲ロープ:あり/なし選択可 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック |
| タイプ: | 防鳥 |
| 規格: | 440T/20本 |
| 幅(cm): | 50~2000(1cm単位) |
| 長さ(cm): | 50~2000(1cm単位) |
| 網目: | 無結節 |
| 糸径(Φmm): | 1.4 |
| 目合い: | 37.5mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,430/税込¥1,573 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,250/税込¥3,575 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,030/税込¥4,433 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

