現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02833090/2026/08/14 21:23:18
408 【オーダー】 防炎ネット 目合40mm 糸径4.6mm ダイイチ 68116125
ダイイチ
【オーダー】 防炎ネット 目合40mm 糸径4.6mm
注文コード68116125
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,080~
特長:50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途:防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
注意:※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:周囲ロープ:あり/なし選択可
材質:ポリエチレン
:グリーン・シルバー・ブラック
規格:440T/180本
幅(cm):50~2000(1cm単位)
長さ(cm):50~2000(1cm単位)
網目:無結節
糸径(Φmm):4.6
特性:防炎
目合い:40mm
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,430/税込1,573
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,030/税込4,433
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)