印刷プレビュー
日本電産コパル電子(フジソク)

押しボタンスイッチ SPシリーズ

SP103C-Z 押しボタンスイッチ SPシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク) 68120998
※本体画像です。
商品レビューを投稿する
注文コード
68120998
品番
SP103C-Z
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥679
販売価格(税別)
¥629

 
お気に入りに追加
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
12.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
電気的寿命
10000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
定格
AC125V 3A・AC250V 1A
極数
単極
スイッチ
OFF-(ON)
RoHS指令
適合
注意
※カラーボタンは、別売りになります。SPP用カラーボタンより選んでください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。