印刷プレビュー

内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda

ST2000DM006 内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda SEAGATE(シーゲイト) 68125532
(1件の商品レビュー)
注文コード
68125532
品番
ST2000DM006
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,629
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥7,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
多用途・高速・頼れる。これまでのどのドライブよりも強力なハードディスク・ドライブ。
容量
2TB
用途
デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
仕様
フォームファクタ―3.5インチ
インターフェース
SATA6G
キャッシュメモリー
64MB
クラス
7200rpm

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: パソコンの容量増設

納期が遅く2週間かかる。もっと納期を速めて欲しい。

これは注文コード68125532についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-16]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。