※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)325
チューブ内径(Φmm)40
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126136
品番MLGCLB40-325-E-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥124,580
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る