ワークルーペフレームタイプ1.7倍 2倍

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68126528 品番1644501
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
倍率(倍)1.7〜2 付属品交換レンズ(1.7×、2.0×) トラスコ品番835-4172 質量(g)24 タイプフレーム レンズサイズ(mm)28×72 レンズフレーム寸法(mm)151×110×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする