450角用フロアハッチ(張物用/ボルト) EA997LEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68138938 品番EA997LE-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,460
販売価格(税別)
28,600

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。確実な密閉性能を確保するため、蓋を一体で成形しました。

仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする