※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRQ - ロータリシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(A) 80°to 100° サイズ40mm ストローク(mm)140 注文コード68149735 品番MRQBS40-140CAX-X10
参考基準価格(税別)¥75,740 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は揺動角度・サイズ・ストロークなど127種類から選べます 他の種類を見る
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:(-X10) ロングストローク(101〜200mm) ストローク(mm)140 サイズ40mm エアクッション(C) 直進部エアクッション付 揺動角度(A) 80°to 100° リード線(m)- ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする