NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 消毒・除菌・洗剤
NIPRO(ニプロ)の 除菌剤・消臭剤
シーエルミスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68157996
品番
43604
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
連続、間欠運転を切り替えることが可能です。噴霧口を開くと電源がONになります。LEDランプの点灯/点滅により、噴霧やバッテリー残量・充電状態を示します。
仕様
●タンク容量:約40mL●噴霧量:25mL/h(連続運転)●バッテリー駆動時間:約3時間●バッテリー充電時間:約3時間●電源電圧:DC 5V●電源ケーブル:USBケーブル(Type-C)(50cm)●内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー●3.7V/620mAh
アズワン品番
65-9544-40