AZ5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトス バーバリー 帯電防止 68159271

AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(薄地)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズ6L 注文コード68159271 品番AZ5325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は色・サイズなど90種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。

ブルー サイズ6L 仕様ムービンカット、ペン差し付(左袖・左胸) 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズムービンカットシリーズ 胸囲(cm)155 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 着丈(cm)81 JIS規格JIS T8118適合 生地バーバリー 色番006 生地性能帯電防止 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68159271 AZ5325 58098275 AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 1枚 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする