トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ポートボールST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68187677
品番
B3606
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
屋内外兼用のポートボール台
仕様
下部ゴムキャップ付
材質
天板:ラワン合板18mm、脚部:スチール22mm
質量(kg)
9.2/組
寸法(cm)
幅75×奥行45×高さ38(天板:幅50×奥行40×厚さ1.8)
入数
紅白1組