トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ハードルスプリング式ABS2F
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188517
品番
G1982
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ABS樹脂バーは木製バーと比べ非常に軽量なため、設置と収納がラクラクです。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。異形スプリング部の採用によりスムーズかつしっかり固定が可能。
用途
中学校向5段高さ調節(バー幅110cm・高さ60・68・76.2・83.8・91.4cm)
仕様
折りたたみ式
材質
フレーム:スチール、バー:ABS
質量(kg)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません