印刷プレビュー

【ワケあり】飛散防止膜付蛍光灯

FLR40S・D/M-X・36P 【ワケあり】飛散防止膜付蛍光灯 パナソニック(Panasonic) 68189634
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
68189634
品番
FLR40S・D/M-X・36P
内容量
1箱(25本)
参考基準価格(税別)
¥22,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。
文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
特記
※理由あり(未使用・外装不良)
種別
40W省エネ形
昼光色
質量(g)
253
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.44
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
全光束(Lm)
2530
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
電球の種類
蛍光灯

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。