付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUS304 4個・平座金 3×14×1 SUS304 8個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 4個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット組立 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個
質量(g)100以下(防雪カバーR、L及び、付属品(六角棒レンチ以外)含む)
対応機種ALS・ALD・ALE・ALW
取付場所散光式警光灯ALシリーズのスピーカカバー
使用周囲温度(℃)-40〜+80
取付方向正方向
サイズ(mm)1100
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995