NEW ZL-A4040 【ワケあり】レジスター ZL-A型 アイエム 68189862

アイエム

【ワケあり】レジスター ZL-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68189862 品番NEW ZL-A4040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
材質(本体)アルミ 種類角型レジスター 寸法H(mm)400 寸法A(mm)410 寸法F(mm)460 寸法D(mm)40 寸法E(mm)452 寸法B(mm)410 寸法C(mm)1.2 仕上アルマイトクリアー 寸法G(mm)392 換気面積(cm2)792 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする