セット内容入力制御装置(IP4-M110)(個)/1・フロント面(LP3-M1-R)(個)/無し・フロント面(LP5-M1-R)(個)/2・側面(片側)(LP5-M1-R)(個)/各4・リヤ面(LP3-M1-R)(個)/無し・リヤ面(LP5-M1-R)(個)/4
質量(kg)4.4以下 (架装時の配線含まず)
適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
使用周囲温度(℃)-30〜+80
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
電圧許容範囲(V)DC9.5〜30
耐水性JIS D 0203-1994 S1
定格消費電流(A)DC12V/10.1・ DC24V/5.1
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995