画像準備中

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(一般緊急車両用) SAP-520PB(C)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68190538 品番SAP-520PB-K
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新サイレン音の追加 マイクの「交差点」スイッチを押すことで新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。
さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。
分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。
手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。

備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 機能回転/点滅切替機能付 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする