画像準備中

電子サイレンアンプ(バリアフリー対応)(警察車両用) SAP-520PB(V)-(P)A/B

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様バリアフリー対応散光式用(足踏みスイッチ付き) 注文コード68190565 品番SAP-520PBV-A
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

バリアフリー対応 散光式警光灯が簡単切替えできる警察車両用電子サイレンアンプ。電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級アンプ)の採用で省電力、低ノイズを達成しました。

用途警察車両用 仕様バリアフリー対応散光式用(足踏みスイッチ付き) その他【音声装置内蔵】あり 備考【パトリンクビークル】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応バリアフリー対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする