画像準備中

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 救急車両用) SAP-520RB(C)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68190861 品番SAP-520RB-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。

仕様救急車用標準仕様 備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ピーポー・ウ〜 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応救急車・血液運搬車 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする