QE-0801WH 有線イヤホン QTJ 68203925 QE-0801WH 有線イヤホン QTJ 68203925 QE-0801WH 有線イヤホン QTJ 68203925 QE-0801WH 有線イヤホン QTJ 68203925

有線イヤホン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68203925 品番 QE-0801WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。
手元のリモコン操作でミュートON/OFF簡単切替!
充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!
Φ3.5mm4極ミニプラグ対応のスマートフォンなど端末に使用可能
ビジネスシーンでも使用しやすい3つのカラー展開

セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書 ホワイト 質量(g)6(コード除く) ケーブル長(m)1.2 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×20×12.5 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする