AZ-67036 警備 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68204866 品番 AZ67036
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ライトサックス サイズM 仕様氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)79 首廻り(cm)39 アズワン品番64-4942-41 生地強撚トロピカル 色番037 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68204841
2019-04-30
用途:
身障者駐車場誘導
大分県杵築市立「山香病院」 様 (その他業種)

きちんとした梱包状態に感動、生地も色もデザインも満足です・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする