AZ-67004 警備 ジャケット(年間用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 名入れ可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68205794 品番 AZ67004
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ネイビー サイズA3L その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャケット 胸囲(cm)124.5 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)113 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)79 アズワン品番64-4941-96 生地バラシャ(制電糸入り) 色番008 特性高耐光加工 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする