印刷プレビュー
ナンシン

低床重荷重用キャスター

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
68218072
品番
THH-65PH
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
車輪径(Φmm)
65
取付高(mm)
92
車輪幅(mm)
38
材質(車輪)
フェノール(B入)
タイプ
自在
プレート寸法(mm)
90×90
旋回半径(mm)
(R60)
取付穴径(Φmm)
11.0
取付ピッチ(mm)
71×71
許容荷重(N[kgf])
2100[214]
偏心(mm)
25

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。