パンツ・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68275682 品番 TL8550-0
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ホワイト サイズLL 股下(cm)80 仕様後ゴム入、フロントボタン留、制電 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)30.5 ヒップ(cm)122 対象男性用 胴囲(cm)86〜92 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする