現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02942262/2026/11/11 16:04:58
FEP 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気 68275865
日星電気
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線
注文コード68275865
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,107~
特長:耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。
電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※0.3mm2と0.5mm2は電気用品安全法に適合していません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
種類:産業機械用ケーブル
芯数(C):1
導体外径(Φmm):約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5
サイズ(mm<sup>2</sup>):0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5
絶縁体外径(mm):1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3
概算質量(kg/km):6、8.3、11.4、12、25、44
許容電流(A):(30℃)12、16、21、30、40、60
材質(導体):すずめっき軟銅線
材質(絶縁体):FEP樹脂
絶縁体厚さ(mm):0.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km):サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500
耐電圧(V/min):(水中・AC)1500
定格温度(℃):200
定格電圧(V):600
導体構成(本/mm):12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32
導体抵抗(Ω/km)(20℃):64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38
特性:耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)