商品画像

- [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 68287330 - [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 68287330 - [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 68287330 - [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 68287330 - [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 68287330 - [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 68287330

[冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100g×2箱) 注文コード68287330 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

北海道産クリームチーズ「プリマールバジル」。生クリームを加え、塗りやすくした非常にくちどけ滑らかなクリームチーズです。丸いカップに入っておりオーバーキャップ付きで衛生的。バジル入りのクリームチーズでパンに塗ってもおつまみにも最適です。バジルの爽やかな味わいが楽しめ、チーズの濃厚なミルク感とバジルの爽やかさが非常にマッチしたこだわりのバジルクリームチーズです。【北海道産クリームチーズ】北海道の生乳を使用し北海道で作られたクリームチーズ!【塗るタイプ】生クリーム入りで非常になめらかで柔らかい。パンやクラッカーなどにも塗りやすい。【バジル入り】クリームチーズにバジルを加え爽やかな風味が広がり、お酒にもあいます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は早めにお召し上がりください。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする