画像準備中

LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 発光色 注文コード68300420 品番MPS-1224B-O12
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は発光色3種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ
LEDリングが点灯
DC12〜24V用
スイッチ容量は1Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ
推奨取り付け穴:12mm
リレースイッチとしても最適!
発光色は3色から選択
1年保証

用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に 質量(g)5 寸法(Φ×高さH)(mm)12×26 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)1(最大) 発光色 取付穴径(Φmm)推奨:12 保証期間1年間 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする