ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
宮原計量器
シャーレ(ペトリ皿)
並質ガラス
ISO-150、1枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径×高さH(Φmm×mm)
150×20
注文コード
68339066
品番
ISO-150
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥955
販売価格(税別)
¥
868
バスケットに入れる
この商品は
外径×高さH
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
材質
並質ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)
150×20
口内径(Φmm)×全高(mm)
139×24
断面タイプ
焼口
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スタンダードシャーレ
アズワン
税込
¥
374
〜
¥
340
〜
(7)
無地 焼口シャーレ
SEKIYA
税込
¥
593
〜
¥
539
〜
(9)
Fineシャーレ(焼口)
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
527
〜
¥
479
〜
(9)
フラットシャーレ
FLAT
税込
¥
538
〜
¥
489
〜
(13)
シャーレ(ペトリ皿)
ケニス
税込
¥
351
〜
¥
319
〜
(1)
硝子シャーレ
BeHAUS
税込
¥
989
〜
¥
899
〜
フラットシャーレー
BOLL
税込
¥
989
¥
899
(2)
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
税込
¥
70
〜
¥
64
〜
(40)
ディスポシャーレ
サンプラテック
税込
¥
516
¥
469
(2)
バスケットへ
腰高シャーレ(焼口)
アズワン
税込
¥
2,178
〜
¥
1,980
〜
アズノールシャーレ
アズワン
税込
¥
4,609
〜
¥
4,190
〜
(1)
焼口シャーレ
アズワン
税込
¥
1,969
〜
¥
1,790
〜
TPX(R)シャーレ
サンプラテック
税込
¥
1,969
〜
¥
1,790
〜
ペトリディッシュ
DURAN
税込
¥
2,629
〜
¥
2,390
〜
スチロールシャーレ
アズワン
税込
¥
539
¥
490
(1)
バスケットへ
アズノール滅菌シャーレ
アズワン
税込
¥
8,789
¥
7,990
(5)
バスケットへ
シャーレ(ペトリ皿)
ケニス
税込
¥
659
〜
¥
599
〜
プラスチックシャーレ
ナリカ
税込
¥
275
〜
¥
250
〜
(1)
ステンレスシャーレ
オオモリ
税込
¥
604
〜
¥
549
〜
(3)
ステンレスシャーレ(SUS304)
サンダイヤ
税込
¥
615
〜
¥
559
〜
(6)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
バイオ・食品(菌)関連用品
培養関連製品
シャーレ・ディッシュ
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.17春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:
221
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「シャーレ(ペトリ皿)」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品