※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(BT) ショックアブソーバ (RB) 後退端、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、調整範囲:-
注文コード68345053
品番MXQR12L-20BT
参考基準価格(税別)¥41,530
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る