印刷プレビュー

3Dプリンタ

ダヴィンチ 1.0 Pro 3in1 3Dプリンタ ケニス 68378117
商品レビューを投稿する
注文コード
68378117
品番
ダヴィンチ 1.0 Pro 3in1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥150,120
販売価格(税別)
¥139,000

 
お気に入りに追加
3Dスキャナ一体型の3Dプリンタです。サンプルのスキャンから出力までをこの1台で行うことができます。 出力方法を詳細に設定できるなど、プロフェッショナル向けに最適化されています。 コンパクトなデザインながらも広いワークエリアを実現。より手軽かつ自由な造形が可能になりました。
言語表示
(本体メニュー)日本語(カタカタ)、英語
方式
熱溶解樹脂積層方式
付属品
専用スライサーソフト(XYZware for Pro)、電源ケーブルなど
寸法(mm)
468×510カ558
ピッチ(mm)
(積層)0.1〜0.4(0.05刻み)
対応OS
Windows7以上、Mac OS X 10.8以上
仕上がり寸法(mm)
最大200×200×190
樹脂
ABS樹脂/PLA樹脂(Φ1.75mm)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。