印刷プレビュー

可視・紫外分光光度計

PD-3000UVe 可視・紫外分光光度計 APEL 68387637
商品レビューを投稿する
注文コード
68387637
品番
PD-3000UVe
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥517,320
販売価格(税別)
¥479,000

 
お気に入りに追加
測定波長190から1100nmのシングルビーム可視・紫外分光光度計です。 PD-3000UVはパソコンに接続できます。また、測定波長のスキャニングが可能です。
付属品
ガラス角セル×4、石英角セル×2、USBケーブル、アプリケーションソフト、ヒューズ(1A)
仕様
迷光:<0.1%T(220nm及び360nmにて)、キュベットホルダー:4連、12.5×12.5×45mm角セル用
寸法(mm)
466×395×185
質量(kg)
15.5
測定範囲
吸光度:-3.0〜3Abs、透過率:0.0〜200.0%T、濃度:0.000〜9999C(0〜9999F)
電源
AC100V・50/60Hz
精度
±1mm
光源
タングステンハロゲンランプ/重水素放電管(受光素子:高感度シリコンフォトセル)
インターフェース
USB
測定波長
190〜1100nm
バンド幅(nm)
5
波長幅(nm)
5
光学方式
シングルビーム、回折格子

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。