アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-875 麻混サマーホップ 長袖シャツ(薄地)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68393342
品番
AZ875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
麻の清涼感とイージーケア性を両立。
「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
色
ターコイズ
サイズ
L
仕様
スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
麻混サマーホップ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル60、綿20、麻20
着丈(cm)
75
JIS規格
JIS T8118適合
裄丈(cm)
81
生地
麻混サマーホップ
色番
027
生地性能
帯電防止
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。