萩原
萩原の ベッド・寝具
萩原の 敷きパッド
ピターら 敷きパッド 接触冷感 D ダブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68417688
品番
270609002
参考基準価格(税別)
¥5,445
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです
用途
夏におすすめ。選べる2配色!
厚さ(mm)
5
色
ブルー
寸法(cm)
約140×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません