印刷プレビュー
オカムラ

低風速式ヒュームフード

L7PAGG-ZA75 低風速式ヒュームフード オカムラ 68429393
出荷目安:46日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
46日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
68429393
品番
L7PAGG-ZA75
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,572,500
販売価格(税込)
¥1,582,900
販売価格(税別)
¥1,439,000

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
プッシュエアー方式の採用により、フード内部のガス滞留や外乱等による漏洩を防止する優れた封じ込め性能を発揮します。 低風速式による年間排気風量の大幅な節約でランニングコストを削減します。 表面にガス栓や水栓金具を設けていないため、作業面を有効にお使いいただくことができます。 作業面は耐薬品性・強度に優れたエポキシ樹脂または堅牢で耐薬品性・耐水性・非伝導性・耐摩耗性に優れたセラミックから選ぶことができます。
付属品
コンセント×2、給水栓×1
材質
(作業面)エポキシ樹脂
質量(kg)
293
外幅寸法(mm)
1800
風量(m3/min)
10
ダクト径(Φmm)
250
照明
LED
内装
耐薬品性ボード(ノンアスベスト不燃材)
外装
スチール(粉体焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)
2300
外寸法・奥行(mm)
750
静圧(Pa)
30
注意
※硫酸・過塩素酸など高熱を使用する実験には使用できません。
※排気ファン・ボリュームダンパーは付属していません。
※「プッシュプル型換気装置」として、所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥36,000
北海道地方数量1につき¥50,400
沖縄地方数量1につき¥72,000
離島数量1につき¥108,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。