現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02949163/2026/11/02 20:44:02
T8-1800 【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm テクセル 68435194
※色:アイボリー
テクセル
【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm
注文コード68435194
品番-
内容量1セット(10枚)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,590~
特長:高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
注意:※カット公差±1.5mmあります。梱包形態はシュリンク包装又はパレット(重い場合)出荷となります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:PP
厚さ(mm):7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4)
縦(mm):131~2450
横(mm):131~1200
質量(g/m<sup>2</sup>):1830
密度(g/cm<sup>3</sup>):(見かけ)0.24
総厚(mm):7.7
圧縮強度(MPa):2
曲げ強度(Nm/m):MD:88、TD:110
曲げ剛性(Nm<sup>2</sup>/m):MD:28、TD:30
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)