![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02949167/ | 2026/08/25 11:02:01 |
![]() ※色:アイボリー | テクセル 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.7mm |
|
|
| 特長: | 高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。 |
|---|---|
| 注意: | ※カット公差±1.5mmあります。梱包形態はシュリンク包装又はパレット(重い場合)出荷となります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | PP |
| 厚さ(mm): | 13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0) |
| 縦(mm): | 131~2450 |
| 横(mm): | 131~1200 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 3230 |
| 密度(g/cm<sup>3</sup>): | (見かけ)0.24 |
| 総厚(mm): | 13.7 |
| 圧縮強度(MPa): | 1.45 |
| 曲げ強度(Nm/m): | MD:363、TD:421 |
| 曲げ剛性(Nm<sup>2</sup>/m): | MD:140、TD:152 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 離島 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

