印刷プレビュー
DUNLOP(ダンロップ)

SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3

306717 SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3 DUNLOP(ダンロップ) 68443146
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
68443146
品番
306717
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。
勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
180/55ZR17 MC
速度記号/荷重表示
73W
タイプ
TL
幅(mm)
182
外径(Φmm)
641
リム幅
(許容範囲)5.50-6.00
標準リム幅(inch)
5.5
主な適合車種
バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用
コンパウンド
R3
注意
※GP Unbeaten-03はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
※同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。
※低温下において衝撃を与えたり変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。特に低温時のタイヤ組み立ては避けてください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。