印刷プレビュー

VベルトLB形スーパー AG-X

SUPER AG-X LB25 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444467
※代表画像です
(32件の商品レビュー)
注文コード
68444467
品番
SUPER AG-X LB25
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  76  種類のバリエーションがあります
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
種別
LB形
有効ピッチ周長さ(inch)
25
寸法T(mm)
9.3
寸法W(mm)
16.5
寸法θ
40
RED BOOK VOL.14春号 農業資材・園芸用品編: 377

平均満足度:4.84  総レビュー件数:32 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 普通型コンバイン

コンバインに使用しました。 近場にコンバイン指定のAGが無く、とりあえずレッドをつけて使用しましたが10時間ほどでダメになりました。今回メーカー指定のスーパーAGに交換しました。交換後10時間ほど使用しましたが良好です。価格も近場の半額ほどで助かりました。

これは注文コード68444634についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-08]

満足度:

用途: コンバイン

これまではLB又はLCなどを指定されていましたが、ワンランクUPで性能が大変良くなりました、専門店で購入するには手が出ませんが、同価格でワンランクアップの品が手に入り有難いです。

これは注文コード68444713についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アイシン農産 様 [2018-10-15]

満足度:

用途: 除雪機の動力ベルト交換

除雪機のベルト交換で使用しましたが、耐久性があり、特に問題ありません。

これは注文コード68444582についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-28]

満足度:

用途: 農機具のメンテナンス

とても丈夫で長持ちするので使用していても安心である。

これは注文コード68444521についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 荒木 様 [2018-11-13]

満足度:

用途: 乗用草刈り機のhstベルトに使用、

今のところ、滑りもせずに、快調にて使用中です。どのくらい持つかですね。

これは注文コード68444537についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 家庭用除雪機の交換ベルト

同じメーカーでランクが下のベルトを使っていましたがこのベルトを見つけ価格はやや高いが少しでも消耗が少なく、丈夫そうなので購入しました。これからが楽しみです。

これは注文コード68444546についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-23]

満足度:

用途: 除雪機に使用

除雪機のオーガ駆動の指定ベルトになっていますので耐久性についてはこれ以上は無いかと思います、交換後の予備としての購入です、
近くでも売ってはいますがネットで注文出来るのとなにより安く購入出来るので大変助かります、
今後も購入予定です、

これは注文コード68444573についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-04]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 除雪機の走行ベルト

現在では最高の強度のベルト聞いて取って見ましたが、まだ装着してません、あとコグベルトのこの強度のベルト欲しいですね、除雪機は交換大変でね、しろうとですから

これは注文コード68444521についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。