現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07982676/2026/11/06 00:06:27
- 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(A3 120) タマパック 68452609
タマパック
【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(A3 120)
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード68452609
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥38,040~
特長:宅配120サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。
印刷デザインは商品注文後に専任スタッフと直接やり取りをして決めていただきます。
見積は不要で定額で印刷が可能です。
用途:製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
注意:「印刷入稿マニュアルおよび入稿用フォーム」を御確認ください。こちらをダウンロードし、必要事項にご記入ください(直接入力が可能です)。
ご注文後、記入いただいたフォームをchumon@mpx-group.jp宛に印刷に必要なロゴデーターと一緒にお送り頂きメーカーと打ち合わせをお願いします。
保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
2回目以降のご注文は版代がかかりません。
印刷版の保管期限は最後のご注文より1年間です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
WEB注文限定
材質:K5xK5
形状:A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm):5
色:クラフト
タイプ:シングルフルート、Aフルート
入数(枚):120、240、480、600、720、840、960、1080から選択
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):446×326×410
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):440×320×400
外寸法・幅(mm):446
外寸法・高さ(mm):410
関連資料:※(ダウンロードしてご使用ください)印刷入稿マニュアルおよび入稿用フォーム(0.89MB) 版代・ダンボール代の明細(0.57MB)
収納の目安:A3コピー用紙(500枚)×10冊
名入れ:ロゴ・文字印刷
外寸法・奥行(mm):326
3辺合計(cm):118.2
底面サイズ:A3
サービス分類:名入れ
宅配サイズ:120サイズ
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥12,400/税込¥13,640
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)