AH43172L 小型シーリング コイズミ(小泉成器) 68457594

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68457594品番AH43172L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
消費電力(W)12.4仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色・シルク印刷)、飾/鋼(サビ色塗装)質量(kg)2.1直径(Φmm)483高さ(mm)130色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間光色昼白色明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1335
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする