消費電力(W)7.7
仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、縦付・横付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(銅ブロンズ色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)146
質量(kg)1.5
高さ(mm)386
奥行(mm)150
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)290
アズワン品番64-9322-66
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83