エクステリア ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し) 注文コード68464725 品番AU45488L
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。

消費電力(W)8.1 仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し) 質量(kg)2.2 径(Φmm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 アズワン品番64-9325-32 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする