消費電力(W)7.7
仕様調光範囲(100〜約1%)、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し)
質量(kg)2
径(Φmm)100
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
アズワン品番64-9325-35
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82