コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ポーチライト
エクステリア ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68465416
品番
AU44104L
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
1.2
仕様
防雨型、プラグ付
材質
アルミ鋳物(黒色塗装)
長さ(mm)
973
幅(mm)
100
高さ(mm)
800
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
173
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
キャブタイヤケーブル(m)
6
光束(Lm)
45
アズワン品番
64-9323-66
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器との併用はできません。